| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8934277 Herst.-Nr.: LNM620X002T-RNNNG EAN/GTIN: 0843367123179 |
| |
|
| | |
| Die Lexar NM620 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe SSD wurde für intensive Arbeitslasten entwickelt und bietet die Leistung der nächsten Generation, die Sie mit Geschwindigkeiten von bis zu 3300 MB/s Lesen und 3000 MB/s Schreiben auf die Überholspur bringt. Sie wird vom PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 Technologiestandard unterstützt und ist mit dem 3D NAND Flash ausgestattet. Lexar NM620 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 2.45 mm | | Gewicht | 9 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Stoßfest, Vibrationsdämpfung, 3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, NVM Express (NVMe) 1.4 | | Schnittstelle | PCIe 3.0 x4 (NVMe) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Lokalisierung | Weltweit | | Kennzeichnung | VCCI, BSMI, FCC, RCM | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Min. Lagertemperatur | -40 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle | | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 20 g @ 10-2000 Hz | Leistung | Interner Datendurchsatz | 3300 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben) | | Maximal 4 KB Random Write | 256000 IOPS | | Maximal 4 KB Random Read | 350000 IOPS | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 0.44 | Zuverlässigkeit | MTBF | 1,500,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte 2tb, internes ssd |
| | |
| |