Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm D7 Series D7-P5520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8934336
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SSDPF2KX076T1N1
EAN/GTIN:
     0735858502603
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Leistungsstarke PCIe 4.0-SSDs mit hoher Kapazität, die für leseintensive Workloads konzipiert sind.
Solidigm D7 Series D7-P5520 - SSD - Enterprise - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gewicht
165 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
3D NAND-Technologie mit 144 Layern
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Stromversorgung
Energieverbrauch
18 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 4200 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1100000 IOPS
4 KB Random Write
220000 IOPS
SSD-Leistung
14 PB
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: ssd 2,5", ssd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.063,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,01*
€ 1.388,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,22*
€ 1.380,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,05*
€ 1.349,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,41*
€ 1.317,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,84*
€ 1.265,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.