Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8934567
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB1K68130
EAN/GTIN:
     0195892078807
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
ThinkPad 2 TB Performance PCIe Gen4 NVMe OPAL2 M.2 2280 SSD Gen2 ist eine gute Wahl für die Aufrüstung Ihres ThinkPad Notebooks.
Lenovo - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2.0 - CRU - für ThinkStation P3 30GS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
7.2 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
TCG Opal Encryption 2.0, NVM Express (NVMe), Performance
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, ICES-003, CB, DOC, FCC, KCC, RCM
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.7 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
100 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P3 30GS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,64*
€ 308,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.