Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelMANAGER 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8934864
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2180810
EAN/GTIN:
     3026981808104
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Nehmen Sie den DYMO LabelManager 160-Etikettendrucker zur Hand und setzen Sie der Welt ein Zeichen! Geben Sie einfach Ihren Text ein, formatieren Sie ihn mit Hilfe der intelligenten Direktzugriffstasten und drucken Sie das fertige Etikett - so einfach funktioniert die Erstellung professionell aussehender Etiketten für Ihr Büro.
DYMO LabelMANAGER 160 - Beschriftungsgerät - Thermotransfer - Cutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau
Schriftarten
6 Schriftarten
Schriftschnitt & Effekte
Fett, vertikal, kursiv, unterstrichen, Rahmen um Text
Tastatur
AZERTY
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm)
Medientyp
Selbstklebende Etiketten
Kompatible Bänder
D1-Schriftband
Max. Mediengröße (angepasst)
12 mm
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
3 x Bandkassette - Dymo D1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Batterie
Typ
Typ AAA - Alkalisch
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.51 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
6.67 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.