Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic X2-4K For Xbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8935336
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     X2-4K-EU
EAN/GTIN:
     0766907019551
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ViewSonic X2-4K ist ein Projektor, der für die Xbox entwickelt wurde und Xbox-exklusive Auflösungs- und Bildwiederholratenkombinationen unterstützt. Der X2-4K kombiniert eine hervorragende, ruckelfreie Spielerfahrung, echte 4K UHD-Auflösung auf einer Bildschirmgröße von über 100 Zoll und Sound auf Kinoniveau von Harman Kardon-Lautsprechern und bringt Home-Entertainment mit Ultra-Immersion auf ein neues Niveau. Dank der fortschrittlichen LED-Technologie der 3. Generation bietet der Projektor eine lange Lebensdauer ohne häufigen Lampenwechsel und giftiges Quecksilber. Gleichzeitig liefert er eine beeindruckende visuelle Qualität mit einer hohen Helligkeit von 2.900 Lumen und lebendigen Farben, die 125% Rec. 709 abdecken. Mit einem Short-Throw-Verhältnis von 0,69-0,83 können Sie auch in kleinen Räumen groß rauskommen und ein 100-Zoll-Display aus nur 1,5 m Entfernung erleben. Dank der automatischen V-, H/V-Keystone- und 4-Ecken-Anpassung ist das Einrichten auch bei eingeschränkten Winkeln ein Kinderspiel. Die Bildschirmspiegelung über Wi-Fi macht das Streaming von Inhalten besser denn je, und die Bluetooth-Konnektivität ermöglicht zusätzliche Audio-Optionen und bietet ein noch intuitiveres und bequemeres Benutzererlebnis.
ViewSonic X2-4K - For Xbox - DLP-Projektor - LED - 3D - 2150 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Zoom-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Keypad
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Smart-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre - 20.000 Stunden
Verschiedenes
Montagekit
Optional
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
ICES-003 Class B, TUV SUD, HDCP 2.2, HDCP 1.4, TÜV safety certification, NMB-003 Class B
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
236 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
31.3 cm
Transporthöhe
37.6 cm
Transportgewicht
5.5 kg
Medien-Player
Speicherkapazität
16 GB
Maße und Gewicht
Breite
35.5 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
25.1 cm
Gewicht
3.6 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
6 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Zoom-Objektiv
Blendenöffnung
F/2.53-2.73
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152.4 cm - 304.8 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Short Throw Technology, High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma (HLG), harman/kardon Lautsprecher, 125 % Rec.709 Überdeckung, Cinema SuperColor+ Technology, 4 Corner Correction, 4,2 ms Eingangsverzögerung, Screen Mirroring
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Helligkeit
2150 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
92 cm - 2.2 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.69 - 0.83:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.392,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.504,30*
€ 1.790,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,90*
€ 1.784,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,01*
€ 1.737,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,89*
€ 1.700,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,03*
€ 1.656,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.