Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox FD70 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8935944
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N03881
EAN/GTIN:
     0785414122172
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
xerox dokumentenscanner
Xerox FD70 - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 241 x 6096 mm - 600 dpi - bis zu 70 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 70 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (120 Seiten) - bis zu 15000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.1 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.1 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
241 x 6096 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
241 mm x 6096 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
120 Seiten
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Foto, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 241 x 6096 mm ¦ Flachbett - bis zu 216 x 356 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Visioneer OneTouch, Visioneer Acuity, Visioneer DriverPLUS
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 10 / 11
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
15000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi
Scanmodus
Single-/Duplex-Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
50 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 70 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 50 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 100 Bilder/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 70 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Farbe - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben), 8 Bit (256 Graufstufen), 1 Bit
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
70 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
70 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultrasonic Double Feed Detection, Visioneer OneTouch Technology, Visioneer DriverPLUS Technology, Visioneer Acuity Technology, umkehrbare Rolle
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.5 cm
Tiefe
32.1 cm
Höhe
23.1 cm
Gewicht
8.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.1 Gen 1
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 944,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,41*
€ 1.207,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,37*
€ 1.207,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,55*
€ 1.194,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,65*
€ 1.170,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,22*
€ 1.123,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.