| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8936805 Herst.-Nr.: 61510020 EAN/GTIN: 4025112106439 |
| |
|
| | |
| Mit der CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE können Anwender ihre Tastatur um eine individuelle hygienische Tastenschutzmembran erweitern. Zusammen werden CHERRY STREAM Tastaturen und die CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE zu CHERRY STREAM PROTECT Tastaturen. Die Tastatur kann komplett abgewischt, gereinigt und sogar desinfiziert werden, ist aber trotzdem sehr komfortabel zu bedienen. Die Tastenmembran kann zum Waschen und Wechseln von der Tastatur abgenommen werden. So schützt die STREAM PROTECT MEMBRANE effektiv Mensch, Tastatur und Umwelt. Die STREAM PROTECT MEMBRANE bietet überall dort hygienischen Schutz, wo bereits eine CHERRY STREAM-Tastatur im Einsatz ist, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, in Bildungseinrichtungen, Schulen und Universitäten oder in Bürogemeinschaften. CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE - Tastatur-Abdeckung - GB-Englisch, 105 + 10 - Schwarz - für STREAM KEYBOARD, KEYBOARD WIRELESS Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 46.3 cm | | Tiefe | 16.4 cm | | Höhe | 1 cm | | Gewicht | 100 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Tastatur-Abdeckung | | Produktmaterial | Silikon | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Abwaschbar | | Kennzeichnung | FCC, VDE GS, cURus, UKCA | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | CHERRY STREAM KEYBOARD, KEYBOARD WIRELESS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |