Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma EH401 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8937845
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PV7GA10EZ1
EAN/GTIN:
     5055387665972
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der EH401 ist ein kompakter Full HD-Projektor mit einer hohen Helligkeit von 4000 Lumen. Dieser vielseitige Projektor ist für den Einsatz zu jeder Tageszeit konzipiert und eignet sich für den professionellen Einsatz - von Konferenzräumen bis hin zu Klassenzimmern. Dieser funktionsreiche Projektor ist 4K- und HDR-kompatibel, verfügt über einen integrierten Lautsprecher, bietet eine hohe Qualität der projizierten Farben und eine lange Lampenlebensdauer für geringere Gesamtbetriebskosten. Mit seinem schlanken, schlichten Design und mehreren Eingängen, darunter 2x HDMI, ist dieser Projektor ideal für den Anschluss von HDMI-Dongles zum einfachen Anschluss an einen Laptop, PC oder Blu-ray-Player. Dieses kompakte Modell kann entweder installiert oder bequem mitgenommen werden.
Optoma EH401 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
85%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.9 kg
Maße und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
2.88 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 765 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 91.15 kHz
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, Eco+-Technologie, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, 24/7-Betrieb, Full 3D HDMI Support, 8,4 ms Eingangsverzögerung, Quick Resume, Eco AV Mute
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
22000:1
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1.1 m - 10 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 4K (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.66:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,40*
€ 647,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,97*
€ 625,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,09*
€ 597,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,58*
€ 590,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,48*
€ 572,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.