Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-590413 Herst.-Nr.: TS4TESD380C EAN/GTIN: 0760557861249 |
| |
|
| | |
| Das ESD380C von Transcend ist ein tragbares Solid-State-Laufwerk mit einem robusten Silikon-Gummigehäuse in militärischem Grün. Seine USB 3.2 Gen 2x2-Schnittstelle bietet unübertroffene Übertragungsraten. Mit seiner hohen Kapazität und Kompatibilität ist das ESD380C zweifelsohne die perfekte Wahl für eine sichere und mobile Speicherung. Transcend ESD380C - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 - Military Green Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 53.6 mm | | Tiefe | 96.5 mm | | Höhe | 12.5 mm | | Gewicht | 75 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 4 TB | | Merkmale | Stoßfest, 3D NAND Technology, Unterstützung mehrerer Geräte | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2x2 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Military Green | | Gehäusematerial | Silikongummi | | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern | | Kennzeichnung | BSMI, FCC, KC, EAC, RCM, UKCA | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Transcend Elite | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 oder höher, Apple macOS 10.10 oder später |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd festplatte extern, internes ssd, festplatte extern 4tb |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 295,85* | € 301,42* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 296,40* | € 302,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 298,08* | € 303,91* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 300,15* | € 305,83* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 305,77* | € 311,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|