Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DualSense Game Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8941407
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     711719827399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Sony DualSense - Game Pad - kabellos - Bluetooth - schwarz - für Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, Vibration, integriertes Mikrofon, kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, SIXAXIS-Bewegungstechnologie, Lichtleiste, dreiachsiges Gyroskop, dreiachsiger Beschleunigungsmesser, integrierter USB-C-Ladeanschluss, Trigger Effect
Farbe
Schwarz
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth
Produkttyp
Game Pad
Schnittstelle
USB-C
Steuerungen
PS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, L1-Taste, R1-Taste, R2-Taste, L2 Trigger, Create-Taste, Linker Stick / L3-Taste, Rechter Stick / R3-Taste, Touchpad-Taste, Stummschalttaste
Verschiedenes
Breite
16 cm
Tiefe
10.6 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
280 g
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.