Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP E22 G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8942371
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6N4E8AA#ABU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HP E22 G5 FHD Monitor wurde bewusst so konzipiert, dass er gestochen scharfe Bilder, individuellen Komfort und echte Flexibilität bietet, so dass nichts zwischen Ihnen und Ihren besten Leistungen steht. Dieses elegante, umweltfreundliche Display eignet sich sowohl für das Büro als auch für zu Hause.
HP E22 G5 - E-Series - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz, Schwarz und Silber (Ständer)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.9 kg
Farbe
Schwarz, Schwarz und Silber (Ständer)
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
HDCP, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 3 Side Borderless Design, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, HP Eye Ease
Farbtemperatur
6500K
Integrierte Peripheriegeräte
Freischaltung von USB-B-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48.87 cm x 21.1 cm x 49.295 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2479 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 86 kHz
Ppi
102
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort 1.2-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-B auf USB-A - 1.8 m
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS, TGM, TCO Certified Edge, Korea MEPS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13 W
Stromverbrauch (max.)
50 Watt
Stromverbrauch (typisch)
20 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
HP Display Center
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Typ A (nur Strom)) ¦ USB-B
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 48.87 cm - Tiefe: 21.1 cm - Höhe: 49.295 cm - Gewicht: 4.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 48.87 cm - Tiefe: 4.6 cm - Höhe: 29.39 cm - Gewicht: 2.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57.1 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
36.3 cm
Transportgewicht
6.8 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+23
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.