| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8942384 Herst.-Nr.: AG510K2TB EAN/GTIN: 4719331848958 |
| |
|
| | |
| AORUS 10000 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 23.5 mm | | Tiefe | 92 mm | | Höhe | 44.7 mm | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | 232-Layer TLC NAND Technologie, NVM Express (NVMe) 2.0, Phison E26 Controller, 4 GB LPDDR4 DRAM Cache, GIGABYTE Control Center, Nanocarbon-Beschichtung, Aluminium-Grundplatte | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | | Integrierter Kühlkörper | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 1400 TBW | Stromversorgung | Energieverbrauch | 10.5 Watt (Lesen) ¦ 11 Watt (Schreiben) ¦ 85 mW (Leerlauf) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Min. Lagertemperatur | -40 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | Leistung | Interner Datendurchsatz | 10000 MBps (lesen)/ 9500 MBps (Schreiben) | | SSD-Leistung | 1400 TB | Zuverlässigkeit | MTBF | 1,600,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |