Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Conference Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8942721
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E988153
EAN/GTIN:
     0843173143651
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Für Konferenz- und Beratungszimmer konzipiert, liefert die Konferenzkamera Full-HD-Video mit breiten Blickwinkeln und einstellbarer Positionierung, sodass jede Sitzkonfiguration erfasst werden kann. Sie schließen einfach die Kamera und das Mikrofon mit Echounterdrückung an Ihr interaktives Display an, fügen Ihre Software hinzu und Sie sind bereit, Ihre Besprechung zu beginnen.
Elo Conference - Webcam - Farbe - 3840 x 2160 - Audio - USB 3.0 - MJPEG, H.264, YUY2, NV12
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
220 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Webcam
Audiounterstützung
Ja: Mikrofon-Array mit Richtmikrofoncharakteristik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
Kabel USB 3.0 Typ C auf Typ A - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, 2 x M3 Schrauben
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Google Chrome OS 29.0.1547 oder später, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 10.10 oder später
Kamera
Typ
Farbe
Leistungsmerkmale
Automatische Belichtungssteuerung, ePTZ, automatische Verstärkungsregelung, automatische Umrahmung, Webcam Support (UVC), automatische Schwarzwertkalibrierung (ABLC), 80° Sichtfeld (horizontal), 110° diagonaler Bildwinkel, Infrarot-Fernbedienung, 65° Sichtfeld (vertikal), Automatic White Balance Control (AWC)
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, YUY2, NV12
Videoaufnahme
640 x 360 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 960 x 540 @ 30 Bilder pro Sek.
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 3.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
23 cm
Transportgewicht
750 g
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 3.0 - Type C
Objektivkonstruktion
Fokuseinstellung
Fester Fokus
Kippen
Bereich (Grad)
85
Weitere Suchbegriffe: Webcam, kamera für videokonferenz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.