Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-133 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8942966
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-133+1XST4000NE001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP TS-133 - NAS-Server - 1 Schächte - 4 TB - SATA 6Gb/s - HDD 4 TB x 1 - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.6 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
18.7 cm
Gewicht
608 g ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
1 (installiert) / 1 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
4 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, gemeinsamer Dateizugriff, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Domain Controller, DLNA-Support, Anschluss-Bündelung, EXT4-Dateisystem, SSD-Verkleidung, Windows ODX, FXP-Unterstützung, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qsirch, verschlüsselungsfähig, SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, QuMagie, Smart Fan, LDAP server, Storage Pool, SED Storage Pool, JBOD Expansion, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self-serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD Profiling-Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), gemeinsame Ordnerberechtigung, erweiterte Ordnerberechtigung, Gruppenquote, Ordnerquote, Home-Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service-Zusammenfassung, Gleitkomma-Einheit, Fibre Channel Service, file-based iSCSI LUN, block-based iSCSI LUN, LUN Mapping, LUN Masking, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), Online LUN-Kapazitätserweiterung, LUN snapshot, LUN Snapshot Replication und Clone, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2-step verification, HybridMount, Windows ACL, Plan ein/aus, iSCSI Service, Secure Erase, QVPN Service, External RAID Device Management, Nutzerquote, DDNS (Dynamic Domain Name Service)
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DHCP, DDNS, SFTP, HTTP, HTTPs, IPv4, IPv6, Telnet, CIFS, TFTP, QBelt, QuFTP, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, LDAP, RADIUS
Leistung
Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Systemprotokoll & Mitteilungszentrale: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 200 - (mit max. Speicher)
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4)
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wake-On-LAN, Reset-Taste, Dual-Boot, Alarmsummer, 50-mm-Lüfter
Produktzertifizierungen
TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
Netzkabel, 6 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 2 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.32 Watt (bei voll bestückten Laufwerken)
Gestellte Leistung
36 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, CentOS 7.x, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Red Hat Linux 6.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS 10.10 oder später
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate
600 MBps
Puffergröße
128 MB
Kapazität
1 x 4 TB
Merkmale
NAS-kompatibel
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Hersteller
Seagate
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.27 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB
Installierte Prozessoren
1 x ARM A55 1.8 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.