Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion CadMouse Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1121051
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700118
EAN/GTIN:
     4260016341474
Suchbegriffe:
3D-Motion-Controller
Spacemaus
Spacenavigator
3Dconnexion Mäuse
Leicht und präzise, hervorragend vor allem für professionelle Nutzer aus den Bereichen Design und Entwicklung, die eine kompakte Form bevorzugen, die sich besonders für eine mobile Arbeitsweise eignet. Die kabellose Maus überzeugt durch fortschrittliche Ergonomie, überragenden Komfort und ein neu gestaltetes Mausrad. Eine optimale Sensitivität, ideales Ansprechverhalten und maximale Kontrolle sorgen für ein nahtloses Arbeitserlebnis.
3Dconnexion CadMouse Compact - Maus - ergonomisch - optisch - 7 Tasten - kabellos, kabelgebunden - USB, Bluetooth, 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.7 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
110 g
Gerätetyp
Maus
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kabel USB-C auf USB-A (1,5 m)
Kennzeichnung
BSMI, IC, MIC, FCC, WEEE, KC, EAC, NCC, China RoHS, RCM, EU RoHS, UKCA
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
3DxWare 10
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 10.15 / 11.0 / 12.0 / 13.0
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
1100 mAh
Betriebszeit (bis zu)
2 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), 5 programmierbare Tasten, QuickZoom, intelligente Mausrad, 50 Mio. Klicks, 3Dconnexion 2,4 GHz Wireless-Technologie, kompakte Abmessungen, Radial Menu, Smart Mouse Wheel 2
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
7200 dpi
Schnittstelle
USB, Bluetooth, 2.4 GHz
Leistung
Einstellbare Abfragezeit: 125/250/500/1000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
47
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,93*
€ 70,00*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,12*
€ 70,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,17*
€ 70,29*
2 Tage
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 74,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,10*
€ 78,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.