Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8944013
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR476
EAN/GTIN:
     4260459611028
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
MediaRange DVD+R Double Layer Speichermedien ohne Logo für den professionellen Einsatz. Die hervorragende Aufzeichnungsstabilität ermöglicht die Speicherung Ihrer Daten in nur wenigen Minuten bei einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 8x. Die hervorragende Kompatibilität mit Brennern und Playern sorgt dafür, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Fotos, Dokumente, Musik, Videos und Backups zugreifen können. Die gesamte Palette der Speichermedien ist für ihre lange Archivierungsdauer und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit bekannt. Die kratzfeste Oberfläche bietet Ihren Daten zusätzlichen Schutz vor alltäglicher Abnutzung und ist außerdem perfekt für Thermotransferdruckverfahren geeignet.
MediaRange - 25 x DVD-R DL - 8.5 GB (240 Min.) 8x - Silber - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R DL
Farbe
Silber
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Aufnahmezeit
240 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd rohlinge 240 minuten, dvd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.