Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-C200 Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8944364
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-C200IK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SPP-C200 ist ein mobiler Quittungsdrucker der Einstiegsklasse mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 80 mm/Sek. bei 203 dpi und zeichnet sich durch seine ultrakompakte Größe und sein leichtes Design aus. Der SPP-C200 erfüllt perfekt die heutigen Marktanforderungen, indem er wesentliche Belegdruckfunktionen zu einem wettbewerbsfähigen Preis bietet. Ausgestattet mit einem leicht austauschbaren Einzelzellen-Akku mit 3000 mAh, der eine hohe Kapazität aufweist, unterstützt der Drucker Außendienstmitarbeiter über einen langen Zeitraum hinweg ohne Unterbrechungen. Darüber hinaus bietet er zuverlässige Konnektivität mit Hostgeräten über USB und Bluetooth. Mit Unterstützung für das Aufladen und die Datenübertragung über universelle Typ-C-Kabel bietet der SPP-C200 eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät ist so konstruiert, dass es mehrere Stürze aus 1,5 m Höhe übersteht und eine Schutzart von IP42 aufweist.
BIXOLON SPP-C200 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 80 mm/Sek. - USB 2.0, Bluetooth 5.0 LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, Bluetooth 5.0 LE
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13, Aztec
Druckermerkmale
Papierendensensor
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Thermopapier
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Rollenkerndurchmesser
40 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Rolle (5,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batteriepaket
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
3000 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.95 cm
Tiefe
11.55 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
224 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 18,32*
Zubehör
Bixolon
PBP-C100/STD
ab € 29,18*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 26,69*
Zubehör
Bixolon
PIC-3000U/STD
ab € 5,97*
Zubehör
ARTDEV
3915730-50-LA-Text
ab € 17,81*
Zubehör
ARTDEV
ADT573012
ab € 1,58*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612-LA
ab € 0,29*
Zubehör
ARTDEV
ADT574012-LA
ab € 0,32*
Zubehör
ARTDEV
ADT573612
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.