Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya HC010 Konferenzkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8945936
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700515581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
kamera für videokonferenz
Einfach zu bedienendes, Plug-and-Play-USB-Videokonferenzgerät für Kunden, die es mit ihren Laptops verwenden möchten. Verbindet sich mit jedem System, unabhängig von der Art der Anrufsteuerung, und liefert ein hochwertiges Videosignal mit digitalem Schwenk-Neige-Zoom.
Avaya HC010 - Konferenzkamera - Farbe - 1080/30p, 720/30p - Audio - USB 2.0 - H.264 - Gleichstrom 5 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.8 cm
Tiefe
3.08 cm
Höhe
3.72 cm
Gewicht
93 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Konferenzkamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 5 V
Kamera
Typ
Farbe - fest
Leistungsmerkmale
ePTZ, automatische Verstärkungsregelung, 122 voreingestellte Positionen
Digitales Zoom
4
Digital-Video-Format
H.264
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux - Farbe - F2.0 - AGC on
Video-Modi
1080/30p, 720/30p
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Bildsensor
Typ
CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 2.0
Objektivkonstruktion
Brennweite
2.8 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
85
Vertikales Blickfeld (Grad)
55
Min. Fokussierungsabstand
10 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.