Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 59X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 59X Hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     C1002-8946594
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF259XR
EAN/GTIN:
     5704174993667
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Um immer das perfekte Druckergebnis aus der modernen Technologie herauszuholen, entwickelt HP zu jedem Produkt Verbrauchsmaterialien, die auf unterschiedliche Anwendungen abgestimmt sind. Der Einsatz von original HP Verbrauchsmaterialien gewährleistet die exzellente Druckqualität.
HP 59X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - wiederhergestellt - Tonerpatrone (CF259X) - für LaserJet Pro M304a, M404dn, M404dw, M404n, M428fdw
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.3 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
22.7 cm
Transportgewicht
1.35 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
970 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederhergestellt
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP JetIntelligence-Technologie
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro M304a, M404dn, M404dw, M404n, M428fdw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,90*
€ 271,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.