Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BN65YP-B LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-425491
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BN65YP-B
EAN/GTIN:
     8806091969255
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der LG Monitor mit IPS-Technologie liefert klare und durchgehend realistische Farben. Er bietet durch die hervorragende Bildqualität aus jedem Blickwinkel hohen Sehkomfort - auch bei der gemeinsamen Betrachtung von Diagrammen und Berichten. Dank DisplayPort, HDMI und DVI Kompatibilität verbinden Sie vorhandene Geräte für eine flüssige Anzeige. Zudem profitieren Sie von USB 3.0, das 10-mal schneller ist als der Vorgänger USB 2.0, einem Kopfhörerausgang und einem PC-Audioeingang. Verbinden Sie Ihre Hardware ganz einfach im Handumdrehen!
LG 24BN65YP-B - LED-Monitor - 60 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 5 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - Lautsprecher - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.7 kg
Farbe
Mattschwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
Cinema Mode, CustomColor Mode, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, One Click Stand, 3 Side Borderless Design, Photo Mode, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
OSD-Sprachen
Multilingual
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, Haze 25 %
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.94 cm x 24 cm x 50.56 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
5000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Farbraum
72% NTSC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CB, RoHS, REACH, ERP, EPA, HDCP 1.4, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
18 W
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
LG On-Screen Control
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-In
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 24 cm - Höhe: 50.56 cm - Gewicht: 5.7 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.94 cm - Tiefe: 5.18 cm - Höhe: 32.64 cm - Gewicht: 3.5 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
355
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
130 mm
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 101,15*
€ 124,20*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 100,74*
€ 124,21*
5 Tage
28
pro Stück
€ 8,00*
ab € 102,22*
€ 125,97*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,96*
€ 127,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,63*
€ 127,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.