Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC0005GE KVM-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 17" LCD KVM Konsole mit KVM Switch, 8 Port, schwarz (11117258)
LogiLink 17" LCD KVM Konsole mit KVM Switch, 8 Port, schwarz (11117258)
Artikel-Nr.:
     C1002-8947444
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     LC0005GE
EAN/GTIN:
     4052792063486
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die 8-Port KVM-Konsole verfügt über einen integrierten 17" HD-LCD-Monitor mit 101-Tasten-Tastatur und Touchpad in einem 1U Rack-montierbaren Gehäuse. Diese Steuereinheit ermöglicht den Zugriff auf bis zu 8 Computer mit dem integrierten KVM-Switch-Modul.
LogiLink LC0005GE - KVM-Konsole - USB - QWERTZ - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1600 x 900 @ 60 Hz - 8xVGA - Schwarz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
Wandschirm, Metallgehäuse
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
44.5 cm x 36 cm x 4.5 cm
Native Auflösung
1600 x 900 bei 60 Hz
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
8 x VGA/USB-Kabel ¦ 1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben, Netzteil, power cable
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CE/EMC, UKCA
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 / Gleichstrom 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% RH (non-condensing)
Konnektivität
Schnittstellen
Maus (USB) ¦ 8 x VGA-Ausgang ¦ VGA ¦ Tastatur (USB)
KVM
Besonderheiten
Deutsches Tastaturlayout
Max Auflösung
1600 x 900 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.5 cm
Transporttiefe
54 cm
Transporthöhe
16.5 cm
Transportgewicht
13.69 kg
Eingang
Typ
Touchpad, Tastatur mit 101 Tasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,16*
€ 916,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,09*
€ 896,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 747,57*
€ 889,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,36*
€ 865,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 724,14*
€ 861,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,84*
€ 843,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,15*
€ 789,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.