Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U4924DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8947733
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U4924DW
EAN/GTIN:
     5397184657133
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Dell UltraSharp U4924DW - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") - 5120 x 1440 5K Dual QHD @ 60 Hz - IPS Black - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mit 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
16.3 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
124.5 cm (49")
Besonderheiten
Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende
Integrierte Peripheriegeräte
USB-C-Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
121 cm x 26.9 cm x 40.1 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
32:9
Kontrast
2000:1 / 2000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
5K Dual QHD 5120 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2324 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS Black
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
109
Geschwungener Bildschirm
Ja (3800R)
Farbraum
100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Herstellergarantie
Service und Support
Premium Panel Exchange
Services im Bundle
3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf USB-C - 1 m ¦ DisplayPort-Kabel - 1.83 m ¦ USB-C auf USB-A Kabel - 1 m ¦ HDMI-Kabel - 1.83 m
Kennzeichnung
RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
45 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
290 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
9 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) ¦ USB-C 3,2 Gen 2 Upstream ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 Downstream ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W) ¦ USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Audio Line-Out ¦ Netzwerk
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 121 cm - Tiefe: 26.9 cm - Höhe: 40.1 cm - Gewicht: 16.3 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 121 cm - Tiefe: 26.9 cm - Höhe: 52.1 cm - Gewicht: 16.3 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 121 cm - Tiefe: 11.2 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 12.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
27.7 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
340
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 200 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
1140 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
318
PAIA Version
1.3.1, 2022
Verwendung (kg CO2e)
455
Herstellung (kg CO2e)
536
Logistik (kg CO2e)
136
EOL (kg CO2e)
16
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
688
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 941,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,85*
€ 1.211,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,46*
€ 1.210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,31*
€ 1.180,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,80*
€ 1.158,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,65*
€ 1.120,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 723,52*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 573,78*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 701,08*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 659,17*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 915,69*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 915,45*
Zubehör
Dell
YTYMH
ab € 659,86*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 935,29*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 717,99*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 995,31*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.084,47*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 997,63*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 961,09*
Zubehör
Dell
D78DR
ab € 935,11*
Zubehör
Dell
VG4WD
ab € 1.024,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.