Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIOXIA CD8 Series KCD81RUG3T84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8947810
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCD81RUG3T84
EAN/GTIN:
     8592978480370
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die CD8-R-Serie ist eine leseintensive NVMe-SSD für Rechenzentren, die für die Unterstützung einer breiten Palette von Scale-Out- und Cloud-Anwendungen optimiert ist, einschließlich Big Data/IoT, Online-Transaktionsverarbeitung und Virtualisierung. Die mit einer PCIe 4.0 (16 GT/s x4)-Schnittstelle ausgestatteten SSDs der CD8-R-Serie liefern eine konstante Leistung von bis zu 1.250K IOPS (zufälliges Lesen) und 200K IOPS (zufälliges Schreiben). Die mit KIOXIA 112-Layer BiCS FLASH 3D TLC Flash-Speicher ausgestatteten CD8-R SSDs mit 2,5-Zoll-Formfaktor bieten eine Ausdauer von 1 DWPD (Drive Writes Per Day) und enorme Speicherkapazitäten in einem 2,5-Zoll-Formfaktor, wodurch sie sich gut für Hyperscale-Rechenzentrumsanwendungen eignen.
KIOXIA CD8 Series KCD81RUG3T84 - SSD - 3840 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
3840 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Thermische Drosselung, Datenschutz bei Stromausfall, Digitally Signed Firmware, Sanitize Instant Erase (SIE), Sanitize Cryptographic Erase Support, 112-layer 3D BiCS FLASH
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
CNS 13438, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, KN32, KN35, EN 62368-1, AS/NZS CISPR 32, UL/CUL 62368-1
Stromversorgung
Energieverbrauch
14 Watt (typisch) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.1 gRMS @ 2-500 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
69 µs
Interner Datendurchsatz
7200 MBps (lesen)/ 3500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
195000 IOPS
SSD-Leistung
7008 TB
Maximal 4 KB Random Read
1250000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2500000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
50,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Ubuntu 16.04 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2 oder höher, SuSE Linux 12 oder höher, Red Hat Linux 6.5 oder höher, CentOS Stream 8, Debian Linux 9.10 - 11.3, CentOS 6.5 oder neuer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,72*
€ 563,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,32*
€ 560,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,44*
€ 559,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,82*
€ 553,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.