Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar Professional NM800PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8947816
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNM800P001T-RN8NG
EAN/GTIN:
     0843367128648
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Lexar Professional NM800PRO - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Integrierter Kühlkörper
Ja
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale
3D NAND Technology, PS5-kompatibel, NVMe 1.4
Breite
2.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
54 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.535
SSD-Leistung
1000 TB
Interner Datendurchsatz
7500 MBps (lesen)/ 6300 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
1100000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
1000000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.