Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZW350ST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46305628
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7KK41EZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZW350ST ist einer der kompakten und problemlosen WXGA DuraCore Laserprojektoren von Optoma. Dieser 3600-Lumen-Projektor wurde für den wartungsfreien Dauerbetrieb entwickelt und liefert eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der bis zu 34 % kleiner ist als bei früheren Optoma-Modellen. Um Optomas Engagement für Nachhaltigkeit zu unterstützen, reduziert der ZW350ST den Stromverbrauch um bis zu 45% im Vergleich zu Optomas lampenbasierten Projektoren. Die energiesparende DuraCore-Lasertechnologie gewährleistet eine lange Produktlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden, ohne dass zusätzliche Lampen benötigt werden, erfordert nur minimale Wartung und ist frei von Quecksilber, was den ökologischen Fußabdruck weiter verringert. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der ZW350ST über ein externes Netzteil verfügt, das mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz bietet. Der ZW350ST ist für Konferenzräume, Sitzungssäle und andere Unternehmensbereiche geeignet und verfügt über eine Short-Throw-Linse, d. h. er kann in einem Abstand von weniger als einem halben Meter von jeder Wand aufgestellt werden. Für ultimativen Komfort verfügt er über einen RS232-Anschluss zur Überwachung und Steuerung sowie einen eingebauten Lautsprecher.
Optoma ZW350ST - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 3600 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:9 - Short-Throw Fixed-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
IP6X
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Videoschnittstellen
HDMI
Video-Modi
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Projektor
Helligkeit
3600 lm
Kontrastverhältnis
300000:1
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz
0.3 m - 3.4 m
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.521:1
Gleichmäßigkeit
75 %
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Lampentyp
Laser
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Besonderheiten
Auto Vertical Keystone, Crestron RoomView, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, Extron Control System, AMX Control System, DuraCore, Amazing Color, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 922,87*
€ 989,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 944,36*
€ 1.012,71*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 957,26*
€ 1.019,53*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.205,03*
€ 1.285,27*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,75*
€ 1.177,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,90*
€ 1.175,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,86*
€ 1.150,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,59*
€ 1.130,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,87*
€ 1.098,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.