Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar NQ100 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8948445
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LNQ100X1920-RNNNG
EAN/GTIN:
     0843367122721
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verbessern Sie die Leistung Ihres bestehenden Systems mit der Lexar NQ100 2,5? SATA III (6 Gb/s) SSD. Dieses einfache Upgrade bietet Ihnen schnellere Starts, Programmladezeiten und Datenübertragungen mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s. Außerdem ist sie kühler, leiser und energieeffizienter als eine herkömmliche Festplatte.
Lexar NQ100 - SSD - 1920 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1920 GB
Merkmale
Stoßfest, vibrationsbeständig
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Global
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps
SSD-Leistung
672 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.32
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.