Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Eyes II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-8949287
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8750001354
EAN/GTIN:
     4062321306106
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Bosch Eyes II - Netzwerk-Überwachungskamera - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 1920 x 1080 - 1080p - Audio - drahtlos - Wi-Fi - Gleichstrom 5 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
254 g
Anschlusstechnik
Drahtlos
Lokalisierung
Europäische Union
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
IP30
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 5 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Innenbereich
Leistungsmerkmale
Push-Benachrichtigung, Live-Streaming, Cloud Recording, Warnlicht, 145° Sichtfeld (diagonal), benutzerdefinierbare Bewegungszonen, integrierte Sirene (75 dB), bis zu 100 m Funkreichweite
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kompatible Anwendung
Bosch Smart Camera App
Objektivkonstruktion
Horizontales Blickfeld (Grad)
130
Vertikales Blickfeld (Grad)
70
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
8 750 002 101
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.