Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8949546
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XA1L13934
EAN/GTIN:
     4571592415030
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Der ThinkStation Slim 9,0 mm DVD-Brenner hat eine dünne Bauhöhe und eignet sich optimal für ThinkStation Geräte mit Slim Form Factor. Er verfügt über die vollständige Qualifikation zur Sicherstellung einer uneingeschränkten Kompatibilität auf bestimmte Systeme.
Lenovo - Laufwerk - DVD±RW / DVD-RAM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - Silber - für ThinkPad L15 Gen 4 21H3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
160 g
Farbe
Silber
Gerätetyp
DVD±RW / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Blende
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, SEMKO
Verpackungsdetails
Braune Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
10.5 cm
Transportgewicht
454 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L15 Gen 4 21H3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
Von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW / DVD-RAM - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Puffergröße
0.5 MB
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.