Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 24mh LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8949916
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1D0J9E9#ABB
EAN/GTIN:
     0196548497515
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dieses elegante, höhenverstellbare HP Display liefert ein erstklassiges Erlebnis auf einem Bildschirm mit einer Diagonale von 60,45 cm (23,8 Zoll). Die fortschrittliche IPS-Technologie bietet ultraweite Betrachtungswinkel von bis zu 178° mit konsistenten Details und leuchtenden Farben. Das ultraflache, fast randlose FHD-Display bietet dir nicht nur ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch alle Anschlüsse, die du für deinen Laptop oder Desktop brauchst.
HP 24mh - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - schwarzer Ständer, Silber (Blende) - mit HP 2 Jahre Abhol- und Bringservice für Verbrauchermonitore
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.5 kg
Farbe
Schwarzer Ständer, Silber (Blende)
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
60.45 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfrei, extrem schmale Blende an drei Seiten, Low Blue Light-Technologie, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.82 cm x 21.16 cm x 46.43 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
15 kWh
Kontrast
1000:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.274 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 86 kHz
Ppi
93
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Services im Bundle
HP 2 Jahre Abhol- und Bringservice für Verbrauchermonitore
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer
Lokalisierung
Englisch / Europa
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, KC, CEL, EAC, ISC, halogenarm, DisplayPort 1.2, Australien-Neuseeland MEPS, Vietnam MEPS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
15 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
24 Watt
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
15 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP) ¦ VGA ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 53.82 cm - Tiefe: 4.59 cm - Höhe: 32.56 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.8 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
41.5 cm
Transportgewicht
6.04 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+23
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm, VESA
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.