Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BEEX Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
DELL 345-BEEX Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8950335
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BEEX
EAN/GTIN:
     5397184822784
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge R450, R550, R640, R650, R6525, R6615, R6625, R740, R7425, R750, R7525, R7625
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge M620 (2.5"), R340 (2.5"), R440 (2.5"), R450 (2.5"), R550 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R6615 (2.5"), R6625 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5"), R7625 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.059,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,97*
€ 1.305,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,16*
€ 1.296,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,70*
€ 1.283,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,96*
€ 1.261,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.