Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L775U 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson EB-L775U Beamer 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000027613
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA96180
EAN/GTIN:
     8715946712963
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Übertreffen Sie Ihre Vision mit dem kompakten Epson Laserprojektor mit 3LCD-Technologie, der scharfe und fließende 4K-Bilder liefert. Der EB-L775U zeichnet sich durch effektive, praktische und kreative Display-Anwendungen für verschiedene Branchen aus.
Epson EB-L775U - 3-LCD-Projektor - 7000 lm (weiß) - 7000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, 0,67 Zoll großes LCD
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, WLAN-Sperre, Loch für Sicherheitsseil, Passwortschutz
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung
IPv6
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
366 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Projector Management Software, Epson iProjection
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
30.4 cm
Höhe
12.2 cm
Gewicht
8.5 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.5 -1.7
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
20% / 20%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 1270 cm
Besonderheiten
Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, DICOM-Simulationsmodus, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Crestron Integrated Partner, Extron XTP zertifiziert, Control4 SDDP, 4K Enhancement, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, Extron IPLink certified, HDR10-kompatibel, Cinema Mode, Super Resolution, Natural Mode, Unterstützung von 16:6-Seitenverhältnis, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, Arc-Korrektur
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
2500000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.35 - 2.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
4900 lm
Helligkeit (Farbe)
7000 lm
Helligkeit (weiß)
7000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 2 x HDMI-Eingang ¦ HDMI-Ausgang ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.266,81*
€ 3.366,49*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.394,01*
€ 4.506,70*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 5.588,29*
€ 5.687,97*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.366,49*
€ 4.006,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.339,31*
€ 3.973,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.284,94*
€ 3.909,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.266,81*
€ 3.887,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.