Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi550 S3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8950724
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49354
EAN/GTIN:
     0023942493549
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Verbatim Vi550 S3 Solid State Drive kombiniert Größe, Geschwindigkeit und Effizienz zu einer zuverlässigen Speicherlösung. Mit einer großzügigen Kapazität von 2 TB ist sie für die Speicherung großer Datenmengen gerüstet, während die fortschrittliche 3D-NAND-Technologie die Leistung und Haltbarkeit verbessert. Diese interne Festplatte verfügt über eine schnelle Datenübertragungsrate von 600 MB/s und gewährleistet so einen schnellen Zugriff auf Ihre Dateien. Sie wurde für einen geringen Stromverbrauch konzipiert und ist damit die ideale Wahl für Benutzer, die ihre Effizienz maximieren und die Energiekosten minimieren möchten. Der weite Betriebstemperaturbereich und die robuste Stoß- und Vibrationstoleranz machen das Laufwerk zu einer langlebigen Option für anspruchsvolle Umgebungen. Ob für den privaten Gebrauch oder für professionelle Anwendungen, die Verbatim Vi550 S3 ist für die Anforderungen der heutigen digitalen Welt ausgelegt.
Verbatim Vi550 S3 - SSD - 2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.9 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
45 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
3D NAND Technology, geringer Stromverbrauch
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
1695 mW (Lesen) ¦ 2486 mW (Schreiben) ¦ 385 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% RH under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 80-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
500 TB
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.