Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Vi3000 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8950726
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49375
EAN/GTIN:
     0023942493754
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erleben Sie blitzschnelle Geschwindigkeit und kompromisslose Zuverlässigkeit mit der Verbatim Vi3000 M.2 PCIe NVMe SSD. Die Vi3000 wurde mit modernster Technologie entwickelt und bietet eine herausragende Leistung mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.000 MB/s. Damit ist sie bis zu sechsmal schneller als herkömmliche SATA-basierte SSDs. Mit Lese-IOPS von bis zu 150.000 und Schreib-IOPS von bis zu 110.000 ist diese SSD perfekt für anspruchsvolle Anwendungen wie Videobearbeitung, Spiele und Inhaltserstellung geeignet. Mit ihrer Hochgeschwindigkeitsleistung, Langlebigkeit und der NVMe-Technologie ist die Vi3000 die ultimative Upgrade-Lösung für Ihren Laptop, Desktop-PC oder Ihr Small-Form-Factor-System.
Verbatim Vi3000 - SSD - High Endurance - 1 TB - NVMe - intern - M.2 2280 (M.2 2230) - PCIe 3.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (M.2 2230)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
6.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, WEEE, EAC, RoHS 10, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 98% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-45 °C
Max. Lagertemperatur
95 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3300 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
150000 IOPS
4 KB Random Write
110000 IOPS
SSD-Leistung
750 TB
Laufwerkklasse
High Endurance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (M.2 2230)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.