Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Drive Tray (Type R9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8950823
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DRIVE TRAY (TYPE R9)
EAN/GTIN:
     4711174728299
Der Synology Laufwerkseinschub (Typ R9) ist eine wesentliche Komponente für jeden, der sein Synology-Speichersystem aufrüsten oder erweitern möchte. Sie wurde mit Präzision gefertigt und passt perfekt in die internen 3,5"-Laufwerksschächte, so dass Ihre Festplatten sicher untergebracht und leicht zugänglich sind. Dieser Laufwerkseinschub dient nicht nur der Sicherung Ihrer Festplatten, sondern auch der Steigerung der Effizienz Ihres Speichersystems. Sein Design fördert einen besseren Luftstrom innerhalb des Systems, was für die Aufrechterhaltung einer optimalen Leistung und Langlebigkeit Ihrer Festplatten entscheidend ist. Kompatibilität ist der Schlüssel zum Synology Drive Tray (Typ R9), da es so konzipiert ist, dass es sich nahtlos in ausgewählte Synology Speichersysteme integrieren lässt. Das bedeutet, dass Sie einen problemlosen Installationsprozess erwarten können, so dass Sie Ihre Speicherkapazität mit Zuversicht erweitern können. Egal, ob Sie ein professionelles Unternehmen sind, das ein großes Rechenzentrum verwaltet, oder ein Privatanwender, der seine Speichereinrichtung aufrüsten möchte, das Synology Drive Tray (Typ R9) bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung.
Synology Drive Tray (Type R9) - Festplattenfach
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.9 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
40 g
Produkttyp
Festplattenfach
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
3,5"-Laufwerksschacht (intern)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.