Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-PQ2010W 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8950967
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HB02980
EAN/GTIN:
     8715946719023
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Entdecken Sie den Epson EB-PQ2010W, einen leistungsstarken 3LCD-Projektor für professionelle Präsentationen und Multimedia-Anwendungen. Mit einer Helligkeit von 10000 Lumen liefert er lebendige und helle Bilder, die auch in gut beleuchteten Umgebungen hervorstechen. Der Projektor bietet eine 4K-HD-Auflösung, die sicherstellt, dass jedes Detail scharf und klar dargestellt wird, ergänzt durch ein hohes Kontrastverhältnis, das tiefe Schwarz- und helle Weißtöne hervorhebt. Der EB-PQ2010W zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und bietet eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, USB- und Netzwerkschnittstellen, die die Präsentation von verschiedenen Quellen erleichtern. Fortschrittliche Bildgebungstechnologien wie HDR10-Kompatibilität und Hybrid Log-Gamma-Unterstützung verbessern den Dynamikbereich Ihrer Inhalte und sorgen für ein optimales Seherlebnis. Darüber hinaus verspricht dieser Projektor mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden im Sparmodus Zuverlässigkeit und reduzierte Wartungskosten, was ihn zu einer idealen Wahl für den Dauerbetrieb in Unternehmen und Bildungseinrichtungen macht.
Epson EB-PQ2010W - 3-LCD-Projektor - 10000 lm (weiß) - 10000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - ohne Objektiv - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 4K
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivanschlusskappe
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
558 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Projector Management Software, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Professional Tool, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
39 dB
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57 cm
Transporttiefe
76.5 cm
Transporthöhe
27 cm
Transportgewicht
23.9 kg
Maße und Gewicht
Breite
54.5 cm
Tiefe
43.6 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
18.8 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Keystone-Korrektur-Typ
Optisch
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152.4 cm - 2540 cm
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Web Remote Control, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Presentation Mode, Auto Source Detection, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Multi Projector, Hybrid Log-Gamma (HLG), Frame-Interpolation, Natural Mode, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, AV stumm
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
3000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.34 - 7.16:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
7000 lm
Helligkeit (Farbe)
10000 lm
Helligkeit (weiß)
10000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk ¦ 2 x HDMI-Eingang ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x HDBaseT ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.553,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.749,70*
€ 21.122,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.694,34*
€ 21.056,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.567,04*
€ 20.904,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.553,95*
€ 20.889,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.