Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-PQ2216W 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8950970
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HB04980
EAN/GTIN:
     8715946719085
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Grenzenlose Kreativität Aufbauend auf dem Erfolg der EB-PU-Serie ist der EB-PQ2216W nicht nur klein und leicht, sondern auch äußerst kostengünstig, vielseitig, energieeffizient und vollgepackt mit zusätzlichen Funktionen. Somit schaffen Sie unvergessliche immersive Erlebnisse. Ein revolutionäres 4K-Erlebnis Die Klarheit der Bilder, die mit der neuesten 4K-Technologie von Epson wiedergegeben werden, wird Sie begeistern. Wir haben unsere patentierten, hochmodernen Technologien, 4K Crystal Motion, Panel-Thermosteuerung und Doppel-Mikrolinsen-Array kombiniert, um den Maßstab für 4K-Bildqualität zu setzen. Unglaublich flexibel Der Projektor bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten, einschließlich 12G-SDI-Eingang/Ausgang und HDMI-Eingang/Ausgang, die 120 Hz 4K unterstützen. Dieser ultra-helle Projektor profitiert auch von der Kompatibilität unserer bestehenden Objektiv-Serie. Er verwendet dieselben 4K-Objektive wie die EB-PU-Serie, einschließlich des Ultrakurzdistanzobjektivs ELPLX02S mit Zero-Offset, das sich perfekt für immersive Räume eignet. Im Lieferumfang ist kein Objektiv enthalten, so dass Sie sich die optimale Lösung für Ihre Anwendung zusammenstellen können. Hohe Zuverlässigkeit Der EB-PQ2216W ist auf außergewöhnliche Zuverlässigkeit ausgelegt und bietet Staubbeständigkeit gemäß IP5X 1 sowie einen wartungsfreien Betrieb von bis zu 20.000 Stunden oder sogar länger in erweiterten Modi. Umfangreiche Software Kompatibel mit der ELPEC01-Kamera, dem Epson Projector Professional Tool und dem Epson Projector Config Tool für eine Vielzahl von Kalibrierungs-, Unterstützungs- und Steuerungsfunktionen.
Epson EB-PQ2216W - 3-LCD-Projektor - 16000 lm (weiß) - 16000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - ohne Objektiv - LAN - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 4K
Netzwerk
Ethernet
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivanschlusskappe
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
1003 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Projector Management Software, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Professional Tool, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschentwicklung
44 dB
Schallemission (Sparmodus)
36 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI, HDBaseT
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
72 cm
Transporttiefe
79 cm
Transporthöhe
34 cm
Transportgewicht
38.39 kg
Maße und Gewicht
Breite
58.6 cm
Tiefe
49.2 cm
Höhe
21.8 cm
Gewicht
29.2 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Keystone-Korrektur-Typ
Optisch
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur
-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Projektor
Helligkeit (weiß)
16000 lm
Helligkeit (Farbe)
16000 lm
Helligkeit (reduziert)
11200 lm
Kontrastverhältnis
3000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche
152.4 cm - 2540 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.34 - 7.16:1
Auflösung
3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis
16:9
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Lampentyp
Laser
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Web Remote Control, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Presentation Mode, Auto Source Detection, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Multi Projector, Hybrid Log-Gamma (HLG), Frame-Interpolation, Natural Mode, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, AV stumm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk ¦ 2 x HDMI-Eingang ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x HDBaseT ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.624,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.792,09*
€ 29.502,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.749,75*
€ 29.452,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.624,92*
€ 29.303,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.