Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-PQ2008B 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8950972
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HB01880
EAN/GTIN:
     8715946718460
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der digitale Projektor EB-PQ2008B von Epson wurde für die Anforderungen von Präsentationen und Multimedia-Projekten entwickelt und bietet hohe Helligkeit und Klarheit. Mit einer Helligkeit von 8000 Lumen und einem 4K-HD-Bildformat liefert er lebendige, detaillierte Bilder, die jedes Publikum in ihren Bann ziehen. Das dynamische Kontrastverhältnis von 5000000:1 sorgt für tiefe Schwarz- und helle Weißtöne und verbessert das visuelle Gesamterlebnis. Fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB 2.0 und HDBaseT ermöglichen eine einfache Integration mit einer Vielzahl von Geräten und sorgen für eine nahtlose Einrichtung und Bedienung. Sicherheit wird großgeschrieben: Funktionen wie WLAN-Sperre, Bedienfeldsperre und Kennwortschutz sorgen dafür, dass Ihre Präsentationen vertraulich bleiben. Darüber hinaus sorgt die Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden im Sparmodus für zuverlässige Leistung und macht den Projektor zu einer soliden Wahl für den Dauerbetrieb. Der Epson EB-PQ2008B eignet sich hervorragend für Geschäftspräsentationen, Vorlesungen oder Multimedia-Displays.
Epson EB-PQ2008B - 3-LCD-Projektor - 8000 lm (weiß) - 8000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 4K
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre
Zubehör im Lieferumfang
Kabelabdeckung, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivanschlusskappe
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
453 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Projector Management Software, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Professional Tool, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57 cm
Transporttiefe
77 cm
Transporthöhe
27 cm
Transportgewicht
23.72 kg
Maße und Gewicht
Breite
54.5 cm
Tiefe
43.6 cm
Höhe
18.9 cm
Gewicht
18.6 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-45 / +45
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Keystone-Korrektur-Typ
Optisch
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152.4 cm - 2540 cm
Besonderheiten
EPSON Quick Corner, Edge Blending, EPSON 3LCD-Technologie, Web Remote Control, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Presentation Mode, Auto Source Detection, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Multi Projector, Hybrid Log-Gamma (HLG), Frame-Interpolation, Natural Mode, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, AV stumm
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
3000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.34 - 7.16:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
5600 lm
Helligkeit (Farbe)
8000 lm
Helligkeit (weiß)
8000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x seriell RS-232C ¦ 1 x Netzwerk ¦ 2 x HDMI-Eingang ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x HDBaseT ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.143,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.342,59*
€ 14.687,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.305,11*
€ 14.643,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.185,22*
€ 14.500,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.143,09*
€ 14.450,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.