Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS P1375-E Netzwerk-Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8951137
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01533-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera axis outdoor
Dank der neueste Generation Axis-Chips liefert die AXIS P1375-E Network Camera hervorragende Videoqualität und ermöglicht hochgradigen Schutz ihres Systems. Das System ist ideal für das Überwachen von weitläufigen Außenbereichen geeignet, die hohe Detailgenauigkeit erfordern wie etwa Laderampen, Parkplätze oder Parks.
AXIS P1375-E - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - CS-Halterung - Audio - GbE - MJPEG, H.264, HEVC, H.265, MPEG-4 AVC - DC 12 - 28 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.4 cm
Tiefe
15.9 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
2.2 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp
Wandmontage
Audioformate
G.726, AAC-LC, LPCM, G.711, OPUS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß, NCS S 1002-B
Zubehör im Lieferumfang
Wandbefestigung, Schraubenzieher, Sonnenblende, Anschlussset, Schraubendreher-Bit T30, P13 Wetterschutzschild-Kit A
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, RCM, TLS v1.2, KN35, NEMA250 Type 4X, AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A, KCC KN32 Class A, IEC/EN/UL 60950-22, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, IEEE 802.1x, PVC-free, NIST SP500-267, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP67, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), TLS v1.3, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IS 13252
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
5.3 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 28 V / PoE Klasse 3
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Fence Guard, AXIS Video Motion Detection, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Object Analytics
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 100% RH (condensing)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Leistungsmerkmale
Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Gesichtserkennung, Privatsphärenmaske-Funktion, Multi-Streaming, Vollduplex-Audio, aktiver Manipulationsalarm, digitale PTZ-Funktion, variable Bitrate, Audioerkennung, Zipstream-Technologie, Access Control, Bildüberlagerung, Vehicle Detection, Forensic WDR, IP-Adressfilterung, elektronischer Bildstabilisator, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Programmierbare Belichtungsfenster, signierte Firmware, Secure Boot, Korridormodus, Adaptive Bitrate (ABR), Lightfinder 2.0-Technologie, PoE -Unterstützung, Antibeschlag, Komprimierung, 180° Bildrotation, 90° Bildrotation, 270° Bildrotation, Modus mit geringer Latenz, Benutzerzugriffsprotokoll, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Multi-Bitrate (MBR), Videostreaming-Anzeige, dynamische Textüberlagerung, Ton-Mapping, Exposure-Modus, Barrel Distortion Correction, austauschbare Linse
RAM
1 GB
Flash-Speicher
512 MB
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/34500 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, HEVC, H.265, MPEG-4 AVC
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080, 160 x 90
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux - Farbe - F1.2 - 50 IRE ¦ 0.01 Lux - S/W - F1.2 - 50 IRE
Video-Modi
1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, Zeroconf, MQTT, CDP, Syslog, NTS, RTSPS
Steuerungsschnittstelle
RS-485, RS-422
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
2
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bildsensor
Typ
2 MP PS RGB CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ 2 x seriell RS-485/RS-422 - Anschlussblock ¦ Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse ¦ IR
Objektivkonstruktion
Typ
CS-Halterung
Optisches Zoom
2.9 x
Brennweite
2.8 mm - 8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.2 (P-Iris)
Horizontales Blickfeld (Grad)
42 - 107
Vertikales Blickfeld (Grad)
24 - 57
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.782,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.003,99*
€ 3.574,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.966,87*
€ 3.530,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.856,42*
€ 3.399,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,30*
€ 3.333,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.782,00*
€ 3.310,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.