| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8952190 Herst.-Nr.: 99HATS003-00 EAN/GTIN: 4718487721368 |
| |
|
| | |
| Wenn du dein Vive bestellst, erhältst du ein Headset, zwei drahtlose Controller und zwei Basisstationen für 360°-Bewegungsverfolgung im gesamten Raum. Außerdem bekommst du Tilt Brush, Fantastic Contraption und Job Simulator kostenlos dazu. Sei einer der Ersten und tauche ein in eine Welt, die jede Vorstellungskraft übersteigt. HTC VIVE XR Elite - Virtual Reality-System @ 90 Hz - USB-C Weitere Informationen: Allgemein | Display-Typ | Virtual Reality-System | | Besonderheiten | Wi-Fi built-in, mit Bluetooth | | Integrierte Peripheriegeräte | 4 Kameras | | Native Auflösung | 90 Hz | | Konfiguration | Qualcom Snapdragon XR2, 12 GB RAM, 128 GB ROM | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Hot-Swap-fähiger Akku, Hallsensor, integrierte wiederaufladbare Batterie, herausnehmbarer Akku | | Enthaltene Kabel | USB-C Kabel ¦ 2 x USB-C auf USB-A Kabel | | Zubehör im Lieferumfang | Strap, 2 x HTC Vive wireless controllers (with lanyard), Linsenschutzabdeckung, Mikrofaser-Beutel, 24,32 Wh Akkuschale | Audio | Typ | Lautsprecher | Batterie | Technologie | Lithium-Polymer | | Laufzeit (bis zu) | 2 Stunden | Konnektivität | Schnittstellen | USB-C 3.2 Gen 1 (nur Strom) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 | Audioeingang | Typ | Dual-Array-Mikrofon | | Mikrofonfunktionen | Echounterdrückung | VR Headset | Merkmale | 6DoF Tracking-Architektur, "Inside-Out"-Verfolgung, Adjustable Interpupillary Distance (IPD), Headset-Taste, Lautstärketaste | | Sichtfeld | 110° | | Sensoren | Näherungssensor, G-Sensor, Tiefensensor, Gyroskop, 4 Tracking-Kameras, RGB-Kamera | | Auflösung pro Auge | 1920 x 1920 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |