Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T24i-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8953936
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63CFMATXEU
EAN/GTIN:
     0196801904989
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Leistung den ganzen Tag dank dem ThinkVision T24i-30. Mithilfe des FHD-Displays mit In-Plane Switching und nahezu rahmenlosen Blenden können Sie Ihre Effizienz steigern. Der ThinkVision T24i-30 eignet sich auch für den professionellen Einsatz, da er die Ermüdung und Belastung der Augen minimiert. Verschiedene Optionen für die Verbindung mit anderen Peripheriegeräten unterstützen das problemlose Übertragen und Empfangen von Daten. Dieser wohl durchdachte Bildschirm sorgt nicht nur für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch, sondern bietet Benutzern, die viele Stunden bei der Arbeit verbringen, auch ergonomische Vorteile.
Lenovo ThinkVision T24i-30 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Raven Black - Campus - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.274 mm
Ppi
93
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Farbraum
99% sRGB
Reaktionszeit
4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Besonderheiten
Augenkomfort-Modus, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 6-bit + Hi-FRC Color Depth, Natural Low Blue Light Technology
Farbe
Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.98 cm x 19.97 cm x 34.98 cm - mit Fuß
Gewicht
5.4 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.8 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisierung
Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm
Lenovo Campus
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
(50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)
14 Watt
Stromverbrauch (max.)
51 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Lenovo ThinkColour
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ 4 x USB 3.0 Downstream ¦ USB 3.0 Upstream ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19.97 cm - Höhe: 34.98 cm - Gewicht: 5.4 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19.97 cm - Höhe: 50.48 cm - Gewicht: 5.4 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 4.9 cm - Höhe: 32.14 cm - Gewicht: 3.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.2 cm
Transporttiefe
15.2 cm
Transporthöhe
42.2 cm
Transportgewicht
7.8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/23.5
Schwenkwinkel
90
Rotationswinkel
180
Höheneinstellung
155 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.