Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BBZU Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
DELL 161-BBZU Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8954367
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBZU
EAN/GTIN:
     5397184822678
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell Systems mit der Festplatte von Dell. Sie verfügt über eine hohe Massenspeicherkapazität für die Speicherung großer Datenmengen.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 1 TB - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1 TB
Merkmale
512 native ( 512n )
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.