Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-864eU NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8954385
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-864EU-8G
EAN/GTIN:
     4711103082195
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das TS-864eU ist mit einem Intel Celeron Quad-Core Prozessor ausgestattet. Das platzsparende Design mit geringer Tiefe ermöglicht eine einfache Installation in kleinen Medienschränken oder an Orten mit viel Verkabelung. Mit erweiterbarer Speicherkapazität und funktionsreichen Apps übertrifft das TS-864eU die vorherige Generation.
QNAP TS-864eU - NAS-Server - 8 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.214 cm
Tiefe
31.813 cm
Höhe
8.86 cm
Gewicht
6.68 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
RAID-Migration, EXT4-Dateisystem, Access Control List (ACL) Support, Anschluss-Bündelung, DHCP-Server, VLAN-Unterstützung, Anti-Malware-Schutz, firewall, Qsync, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Qsirch, QuMagie, VPN-Support, LDAP-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, Dateistation, SQL Server, Qfiling, QmailAgent, QuWAN, Q'center (NAS CMS), eingebaute Hardware-Transcodierung, Wake on LAN (WOL), Jumbo-Frames-Support, SFTP-Server
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6, DDNS, DHCP, SMB, iSCSI, FTP, QuFTP, SFTP, TFTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, SSH, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SFTP
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 1500 - (mit max. Speicher) ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Maximalgröße des gemeinsamen Ordners: 250 TB ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. LUN-Größe: 250 TB ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Min. Snapshot-Intervall: 5 min ¦ Max. FTP-Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain-User/Gruppenkonto: 200000 ¦ Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Apple File Protocol (AFP), Server Message Block (SMB), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI, FIPS 140-2, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Secure Erase, mit Kühlerlüfter 3 x 60 mm, Alarmsummer, Dual-Boot, S.M.A.R.T. Unterstützung, Wake-On-LAN, Array Roaming, Ein/Aus-Schalter, Reset-Schalter
Produktzertifizierungen
TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.2, TLS v1.3
Mitgeliefertes Zubehör
24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
51.022 Watt (bei voll bestückten Laufwerken)
Gestellte Leistung
300 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management, McAfee
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10 oder höher, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.0.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.25 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron N5095
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.037,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,96*
€ 1.250,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,67*
€ 1.250,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,21*
€ 1.246,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,85*
€ 1.242,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,81*
€ 1.234,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
RAIL-B02
ab € 56,34*
Zubehör
QNAP
RAIL-S01
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.