| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8955191 Herst.-Nr.: TPH-TX220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der BIXOLON TPH-TX220 Druckkopf bietet Effizienz und Zuverlässigkeit für Unternehmen und Privatpersonen. Dieser Druckkopf arbeitet mit der Thermodirektdrucktechnologie, die den Einsatz von Tinte oder Toner überflüssig macht, was nicht nur die Kosten für Verbrauchsmaterialien senkt, sondern auch einen saubereren und umweltfreundlicheren Druckprozess unterstützt. Seine Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt und gewährleistet, dass er den Anforderungen hoher Druckaufkommen ohne Qualitätseinbußen gerecht wird. Ganz gleich, ob Sie Barcodes, Etiketten oder Quittungen drucken, dieser Druckkopf liefert konsistente, hochwertige Ergebnisse. Sein einfaches Austauschdesign sorgt für eine unkomplizierte Wartung, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität aufrechterhalten wird. Entscheiden Sie sich für den BIXOLON TPH-TX220 Druckkopf, um ein nahtloses, effizientes Druckergebnis zu erzielen. BIXOLON - Druckkopf - für BIXOLON SLP-TX220, SLP-TX223 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Direkt thermisch | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | BIXOLON SLP-TX220, SLP-TX223 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |