Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRG-A12 Konferenzkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8955429
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRG-A12WC
EAN/GTIN:
     5013493458659
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Dank der erweiterten PTZ Auto Framing-Funktion verfolgt die Kamera das Ziel automatisch mit sanften Schwenk-, Neige- und Zoom-Bewegungen, unabhängig von Körperhaltung, Bewegungen - oder ob der Redner eine Brille trägt.
Sony SRG-A12 - Konferenzkamera - PTZ - Turret - Farbe (Tag&Nacht) - 8,5 MP - 3840 x 2160 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - 1700 TVL - Audio - SDI, HDMI - LAN - H.264, H.265 - PoE Plus Class 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Turret
Breite
15.67 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
18.4 cm
Gewicht
2 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Konferenzkamera
Audiounterstützung
Ja: 2ch Audio-Support
Kameramontagetyp
Oberflächenmontage, Deckenmontage
Audioformate
AAC-LC
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Drahtseil, Deckenhalterung, Netzteil, 9 Schrauben M3 x 8, Schrauben M2.6 x 6, Befestigungsplatte für HDMI-Kabel
Kennzeichnung
IEEE 802.3bt
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil / PoE
Erforderliche Netzspannung
PoE Plus Class 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale
Weißabgleich, Bildstabilisierung, Bilddrehung, Visibility Enhancer, 256 voreingestellte Positionen, variable Bitrate, konstante Bitrate, Belichtungssteuerung, Aufnahmelicht, PTZ Motion Sync, Flicker Cancel, Picture Setting File, Standbymodus, Auto ICR, Remote-Standby, AI-powered, PTZ Auto Framing
Digitales Zoom
24
Belichtungsbereich
1/1 Sek - 1/10000 Sek
Digital-Video-Format
H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1920 x 1080, 640 x 360, 3840 x 2160
Mindestbeleuchtung
1.6 Lux F2.0 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s
Horizontale Auflösung (TV-Zeilen)
1700
Video-Modi
1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 2160/25p, 1080/59.94i, 1080/59.94p, 720/59.94p, 1080/23.98p, 2160/23.98p, 2160/29.97p
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Bildrate (max.)
59.94 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DHCP, DNS, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTCP, NDI HX, SRT
Video
SDI, HDMI
Steuerungsschnittstelle
VISCA
Netzwerkschnittstelle
LAN
Bildsensor
Typ
8,5 MP Exmor R CMOS 10.2 mm (1/2.5")
Schwenken
Bereich (Grad)
-170 bis +170
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 300
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
HDMI-Ausgang - HDMI Type A ¦ 3G-SDI-Ausgang - BNC ¦ LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ VISCA-Eingang - RJ-45 ¦ VISCA-Ausgang - RJ-45 ¦ Mikrofon - 3,5-mm-Stereoanschluss
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
12 x
Brennweite
4.4 mm - 52.8 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Objektiv-Irisblende
F/2.0-3.7 Automatische Irisblende
Min. Fokussierungsabstand
8 cm
Kippen
Bereich (Grad)
-20 bis +90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 126
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.014,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.207,56*
€ 3.817,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.188,92*
€ 3.794,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.098,28*
€ 3.686,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.045,85*
€ 3.624,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.014,24*
€ 3.586,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.