Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG UltraWide 38WN95CP-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8955541
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     38WN95CP-W.AEU
EAN/GTIN:
     8806091969347
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
LG Monitore
LG UltraWide 38WN95CP-W - LED-Monitor - gebogen - 95.29 cm (38") - 3840 x 1600 UltraWide QHD+ @ 144 Hz - Nano IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3 - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.32 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
95.29 cm (38")
Besonderheiten
Flicker Safe, Reader Mode, große Farbskala, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Super Resolution+, Rich Bass, Low Framerate Compensation (LFC), HDR Effect, 2PBP, Auto Brightness Adjustment
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0/USB-C Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
450 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
89.54 cm x 28.5 cm x 58.37 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
UltraWide QHD+ 3840 x 1600 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 75 Hz, Thunderbolt 3: 144 Hz)
Pixelpitch
0.2291 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
Nano IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
94 Watt
HDR-Format
HDR10, HDR600
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 600
Farbraum
98% DCI-P3 (CIE 1976)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
210 Watt
Stromverbrauch (typisch)
80 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
106 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
37 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dual Controller Software, LG On-Screen Control
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ Thunderbolt 3 / USB-C (bis zu 94 W) ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ Kopfhöreranschluss
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 89.54 cm - Tiefe: 28.5 cm - Höhe: 58.37 cm - Gewicht: 8.32 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 89.54 cm - Tiefe: 9.74 cm - Höhe: 39.34 cm - Gewicht: 6.45 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
105.8 cm
Transporttiefe
23.5 cm
Transporthöhe
53.9 cm
Transportgewicht
12.3 kg
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,70*
€ 1.200,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,87*
€ 1.187,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,59*
€ 1.156,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,64*
€ 1.093,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.