Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus Quantum Laser Advanced Series INL4129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InFocus INL4129 Beamer 5600 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
InFocus INL4129 Beamer 5600 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-8956048
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     INL4129
EAN/GTIN:
     0850031865648
Suchbegriffe:
DLP-Projektor
dlp-projektor
Die Quantum Laser Advanced Series ist für verschiedene Anwendungen geeignet, perfekt für große Veranstaltungsorte, Bildungseinrichtungen, Museen, Gotteshäuser und Festinstallationen. Erweiterte Konnektivität: dedizierte HDBaseT- und LAN-Anschlüsse, zwei HDMI-Anschlüsse mit 4K Ultra HD- und HDR-Unterstützung und die zusätzliche Flexibilität eines 1,6-fachen optischen Zoomobjektivs, 360 Grad, Hoch- und Querformatausrichtung mit vollständiger Eckenausrichtung und -einstellung.
InFocus Quantum Laser Advanced Series INL4129 - DLP-Projektor - Festkörperlaser - 3D - 5600 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
NOM, CCC, FCC, RoHS, WEEE, FDA, cTUVus, EAC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
341 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, S-Video
Maße und Gewicht
Breite
37.4 cm
Tiefe
30.2 cm
Höhe
11.7 cm
Gewicht
5.5 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
99% / 107%
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 91.1 kHz
Besonderheiten
High Dynamic Range (HDR), 24/7-Betrieb, SuperSmartProject, Quantum Laser Engine
Helligkeit
5600 lm
Kontrastverhältnis
2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Festkörperlaser
Projektionsdistanz
1 m - 9.3 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.4 - 2.24:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x S-Video-Eingang ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.235,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,30*
€ 2.836,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,43*
€ 2.819,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.303,12*
€ 2.740,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,61*
€ 2.694,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.235,64*
€ 2.660,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.