Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus Quantum Laser Core Series INL148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InFocus INL148 Beamer 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
InFocus INL148 Beamer 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
InFocus INL148 Beamer 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-8956054
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     INL148
EAN/GTIN:
     0850031865488
Suchbegriffe:
DLP-Projektor
dlp-projektor
Die Quantum Laser Core Serie setzt neue Maßstäbe in Bezug auf den Wert der Laserprojektion und die Gesamtbetriebskosten. Die Lampen müssen nicht gewechselt und die Filter nicht gereinigt werden, und die Geräte sind mit bis zu 30.000 Stunden wartungsfreiem 24/7-Betrieb ausgestattet. Die Core-Serie ist für den wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt und kann in praktisch jeder Ausrichtung installiert werden. Das geringe Gewicht und die kompakte Stellfläche in Kombination mit der 360-Grad- und Hochformatprojektion ermöglichen eine flexible und mühelose Installation.
InFocus Quantum Laser Core Series INL148 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 3000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
NOM, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, FDA, cTUVus, EAC, BIS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
161 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
33.7 cm
Tiefe
11.93 cm
Höhe
26.5 cm
Gewicht
3.9 kg
Objektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
High Dynamic Range (HDR), 24/7-Betrieb, SuperSmartProject, Quantum Laser Engine
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
3000 lm
Kontrastverhältnis
2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1.2 m - 7.5 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.13 - 1.47:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - Micro-USB Type B (Verwaltung) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 739,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,35*
€ 960,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,49*
€ 950,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,59*
€ 934,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,93*
€ 913,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,37*
€ 879,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.