Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 2SFF Tri-Mode U.3 x4 Basic Carrier Front/Tertiary Drive Cage Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8956254
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P55091-B21
EAN/GTIN:
     0190017604213
HPE 2SFF Tri-Mode U.3 x4 Basic Carrier Front/Tertiary Drive Cage Kit - Gehäuse für Speicherlaufwerke - für ProLiant DL385 Gen11
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.08 cm
Tiefe
17.15 cm
Höhe
20.64 cm
Gewicht
930 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL385 Gen11
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,17*
€ 1.290,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,69*
€ 1.284,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,52*
€ 1.258,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,39*
€ 1.227,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,19*
€ 1.181,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.