Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Force Series MP600 PRO LPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8958064
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F1000GBMP600PLPW
EAN/GTIN:
     0840006692119
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die CORSAIR MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 M.2 SSD bietet eine leistungsstarke Speichererweiterung, die für PS5 optimiert ist und den Speicher Ihrer Konsole erweitert.
CORSAIR Force Series MP600 PRO LPX - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, PS5-kompatibel, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aluminium-Kühlkörper
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
3.3 - 5 V
Energieverbrauch
2 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
93% RH under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 5800 MBps (Schreiben)
SSD-Leistung
700 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,700,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.