Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZW340e DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8958831
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7KK11EZ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ZW340e ist einer der kompakten und problemlosen WXGA DuraCore Laserprojektoren von Optoma. Dieser 3600-Lumen-Projektor wurde für den wartungsfreien Dauerbetrieb entwickelt und liefert eine starke Bildleistung mit flexiblen Installationsfunktionen und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der bis zu 34 % kleiner ist als bei früheren Optoma-Modellen. Um Optomas Engagement für Nachhaltigkeit zu unterstützen, reduziert der ZW340e den Stromverbrauch um bis zu 45% im Vergleich zu Optomas lampenbasierten Projektoren. Die energiesparende DuraCore-Lasertechnologie sorgt für eine lange Produktlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden, ohne dass zusätzliche Lampen benötigt werden, erfordert nur minimale Wartung und ist frei von Quecksilber, was den ökologischen Fußabdruck weiter verringert. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der ZW340e über ein externes Netzteil verfügt, das mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz bietet. Der ZW340e eignet sich besonders für Konferenzräume, Sitzungssäle und andere Unternehmensbereiche. Für ultimativen Komfort verfügt er über einen RS232-Anschluss zur Überwachung und Steuerung sowie einen integrierten Lautsprecher.
Optoma ZW340e - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 3600 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
51 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
Auto Vertical Keystone, Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, DuraCore, 24/7-Betrieb, Projektion im Hochformat
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
3600 lm
Kontrastverhältnis
300000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
1 m - 10 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.54 - 1.72:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,97*
€ 737,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,01*
€ 708,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,38*
€ 691,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,33*
€ 682,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,20*
€ 658,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.